Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück,f. Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 0,4m x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297067
297067
Artikel-Nr.:
     711-297067
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,4 m x 500 mm
  • für Fördergut mit einer Breite von maximal 600 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Verbindungsstück
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
0.4 m
Bahnbreite:
500 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Gewicht:
6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,44*
€ 110,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 113,65*
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 152,62*
€ 4,95*
ab € 124,04*
€ 152,62*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 231,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.