Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Universal-Bremskolben-Rückstellwerkzeug-Satz,41-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272905
272905
272905
272905
272905
272905
272905
272905
Artikel-Nr.:
     711-272905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT701050
EAN/GTIN:
     4042146781593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremssattelkolben-Rückstellwerkzeug
bremssattelkolben-rückstellwerkzeug
  • 35-teiliger Satz
  • zum Rückstellen der Bremskolben aller gängigen Automarken
  • inklusive links und rechtsdrehender Spindel

Der BRILLIANT TOOLS Universal-Bremskolben-Rückstellwerkzeug-Satz BT701050 ist ein umfangreiches Sortiment zum Rückstellen der Bremskolben aller gängigen Automarken. Die beiliegenden links und rechtsdrehenden Spindel Bremskolbenrücksteller drücken schonend und gleichmäßig die Kolben zurück. Dadurch werden keine Beschädigungen an Dichtungen oder sonstigem durch ungleichmäßigen Druck verursacht.

Lieferumfang:

O = Rückhalteplatte
0 = Rückhalteplatte
11 = Rückhalteplatte
12 = Rückhalteplatte
0 = General Motors
2 = CitroënXM, Xantia und andere
3 = Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW
4 = Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru
5 = Adapter Innenvierkant mit 3/8"
6 = Nissan Primera, VW-Golf IV
7 = Audi 80;90; V8 + 100, Ford Sierra ABS + Scorpio ab 1985, Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf + Passat
8 = General Motors
9 = General Motors
A = Renault
B = Ford, Lincoln, Subaru
C = Mini, Nissan, Opel, Toyota
D = Renault, Citroën
E = Nissan
F = Opel, Fiat
G = Peugeot
J = Alfa Romeo, Audi, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Lancia, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Volvo, VW
K = CitroënC5
K1 = Citroën
K2 = Citroën
M = Ford, Mini, Nissan
N = Alfa Romeo, Audi, Ford, Honda, Saab, VW
P = Audi, BMW, Citroen, Ford, Lancia, Proton, Renault, Rover, VW
Z = Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Verpackungslänge mm:
390 mm
Verpackungshöhe mm:
82 mm
Verpackungsbreite mm:
283 mm
Teile im Satz:
35-tlg,
Gewicht:
4.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
43
€ 5,99*
ab € 52,94*
€ 68,47*
4 Tage
32
€ 4,90*
ab € 53,28*
€ 68,82*
€ 4,00*
ab € 54,03*
€ 71,22*
11 Tage
88
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 72,68*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 146,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.