Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Magnetisches Tablett / Schale-Set aus Edelstahl 65x 226mm,2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272902
272902
272902
272902
272902
272902
272902
272902
Artikel-Nr.:
     711-272902
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT691155
EAN/GTIN:
     4042146863718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetschale
  • 2 Stück im Satz
  • 6,5 x 22,6 cm
  • für die Werkstatt, Produktionsstätte oder den Hobbykeller
  • mit extra starkem Magneten

Der BRILLIANT TOOLS Edelstahl-Magnet-Teller-Satz BT691155 ist das ideale Zubehör für die Hebebühne oder den Werkzeugwagen. Ob Radschrauben oder andere Kleinteile, in den 6,5 x 22,6 cm großen Magnetschalen findet alles Platz. Die starken Magnete an der Rückseite ermöglichen, dass sogar bei senkrechter Montage nichts die Schale verlässt. Die Magnete sind mit Kunststoff überzogen, um auch an lackierten Flächen keine Kratzer oder ähnliches zu hinterlassen.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Breite in mm:
65 mm
Länge mm:
226 mm
Verpackungslänge mm:
237 mm
Teile im Satz:
2-tlg,
Verpackungshöhe mm:
48 mm
Verpackungsbreite mm:
71 mm
Material1:
Edelstahl 1.4401
Gewicht:
0.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
491
€ 19,90*
ab € 4,49*
€ 6,53*
8 Tage
491
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 7,13*
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,13*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 7,38*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 40,35*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.