Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Reifenfüllmesser,0-16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272901
272901
272901
272901
272901
272901
272901
272901
272901
Artikel-Nr.:
     711-272901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT691019
EAN/GTIN:
     4042146845868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • 0 - 16 bar

Der BRILLIANT TOOLS Reifenfüllmesser BT691019 hat einen Messbereich von 0-16 bar. Durch das seitliche Ablassventil ist er nicht nur zum Befüllen sondern auch zu Ablassen geeignet. Damit kann man mühelos den entsprechenden Druck einstellen. Das Manometer ist mit einer bar und psi Skala ausgestattet und durch eine Gummiummantelung bestens vor Beschädigungen geschützt. Durch den, im Lieferumfang enthaltenen, 1/4" Anschlussnippel ist der Reifenfüllmesser direkt einsatzbereit.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Messbereich bar:
0 - 16 bar
Verpackungslänge mm:
305
Verpackungshöhe mm:
40 mm
Verpackungsbreite mm:
163 mm
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: handreifenfüllmesser 0-16 bar, reifenfüllmesser, Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1429
1
€ 19,90*
ab € 7,49*
€ 10,78*
11 Tage
1475
1
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,55*
8 Tage
1475
1
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 11,75*
1
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 11,75*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 59,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.