Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-272872 Herst.-Nr.: BT156920 EAN/GTIN: 4042146816844 |
| | |
|
| | |
| - garantiert gesundheitsbewusstes Arbeiten im unteren Bereich von Fahrzeugen auf einer ebenen Fläche
- feuchtigkeits- und schmutzabweisend
- Arbeitsbekleidung und Knie bleiben trocken, sauber und kühlen nicht aus
- isolierend durch 3-lagiges Softmaterial
Die innovative und faltbare Mechaniker-Schutzmatte BT156920 von BRILLIANT TOOLS aus Schaumstoff schützt nicht nur Ihre Knie, sondern auch Ihren Rücken. Das 3-Schichtmaterial sorgt für eine bessere Wärmespeicherung und ein angenehmes Arbeiten. Die faltbare Schutzmatte mit einer Länge von 121 cm und einer Breite von 42 cm bietet Ihnen genügend Platz. Die Schutzmatte ist aus Schaumstoff mit einer langen Lebensdauer im täglichen Werkstatteinsatz. Zusammengefaltet ist die Liegematte mit der Größe 42 x 19,5 x 18,5 cm sehr kompakt und so können Sie diese platzsparend verstauen. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Suchbegriffe: Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Verpackungshöhe mm: | 145 mm | Verpackungsbreite mm: | 202 mm | Verpackungslänge mm: | 433 mm | Gewicht: | 0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 14,45* | € 20,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,50* | € 21,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,76* | € 21,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,83* | € 22,03* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,53* | € 74,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|