Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz,8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272754
272754
272754
Artikel-Nr.:
     711-272754
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2440
EAN/GTIN:
     4042146878286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenservice-Kit
Bremsenservicesatz
Bremskolben-Rücksetzgerät
  • ideal geeignet zum beschädigungsfreien Zurücksetzen des Bremskolbens
  • rechts- und linksdrehend
  • mit einzigartigen verstellbaren 2-Pin, 3-Pin und 4-Pin Universal-Bremskolbenadaptern und 3/8" Adapter mit Magnet
  • ermöglicht zentriertes Zurücksetzen des Bremskolbens ohne zu verkanten
  • keine Beschädigung von Manschetten, Kolben und Kolbenbohrungen im Bremssattel
  • Zweckentfremdung anderer Werkzeuge entfällt
  • wird im Zuge von Wartungsarbeiten und beim Austausch der Bremsklötze benötigt, um den Bremskolben in den Bremssattel zurück zu drücken
  • Spindel aus Spezialstahl

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Antrieb:
3/8"
Aufnahme in Zoll:
3/8"
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
8-tlg.
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2089
€ 4,90*
ab € 72,71*
€ 92,13*
9 Tage
2089
€ 5,99*
ab € 84,79*
€ 107,12*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,91*
€ 132,23*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 173,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1964
ab € 47,75*
Sonstiges
KS Tools
150.2296
ab € 7,28*
Sonstiges
KS Tools
150.2237
ab € 59,75*
Sonstiges
KS Tools
150.2064
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
150.2297
ab € 26,09*
Sonstiges
KS Tools
150.2298
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.