Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre,100-168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272548
272548
272548
272548
Artikel-Nr.:
     711-272548
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.1680
EAN/GTIN:
     4042146027646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 110-168mm
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
  • max. Schnitttiefe 19 mm
  • 2 Stützrollen
  • mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskop-Schnellverstellung
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Ersatzrad für Metall:
-
Gesamtlänge L in mm:
385 mm
Funktions-Attribut 2:
mit Spindelfeineinstellung
Ersatzrad für Kunststoff:
222.1251
Höhe H:
190 mm
Rohrdurchmesser D:
100,0 - 168,0 mm
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Ersatzrad für Stahl:
-
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht:
1.63 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 4,90*
ab € 122,17*
€ 151,00*
63 Tage
36
Frei Haus
ab € 141,63*
€ 173,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 175,11*
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 182,35*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 278,39*
€ 331,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.1251
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.