Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Gummi-Abdecktuch,mit Schutzisolierung,Stärke 1,0,250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272434
272434
Artikel-Nr.:
     711-272434
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1652
EAN/GTIN:
     4042146328958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
  • geprüft nach VDE 0680/1
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • weitgehend reiß- und stichfest
  • besonders für Außenanwendungen geeignet

Suchbegriffe:
VDE, Elektrikerwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Stärke mm:
1 mm
Prüfzertifikat:
GS
Gesamtlänge L in mm:
350 mm
Norm:
DIN EN 60903
Material:
Gummi
Breite B:
250 mm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 19,90*
ab € 16,15*
€ 22,59*
11 Tage
80
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,78*
8 Tage
80
€ 5,99*
ab € 18,81*
€ 26,21*
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 26,21*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 79,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.