Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Suchspiegel,mit Schutzisolierung,21mm,175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272433
272433
272433
Artikel-Nr.:
     711-272433
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1630
EAN/GTIN:
     4042146329092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • isoliert
  • Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
VDE, Elektrikerwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Länge mm:
175 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Norm:
IEC 60900
Durchmesser in mm:
21 mm
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Prüfzertifikat:
1000V
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
141
€ 19,90*
ab € 24,01*
€ 32,54*
11 Tage
141
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 37,05*
8 Tage
141
€ 5,99*
ab € 27,82*
€ 37,61*
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 38,95*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 97,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.