Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Bleirohr-Aufweitzange,1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272430
272430
272430
272430
Artikel-Nr.:
     711-272430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.7000
EAN/GTIN:
     4042146015148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufweitzange
Dreidorn Spreizzange
Dreidornspreizzange
Dreidornzange
  • zum Aufweiten von Bleirohren bis max. Ø 1.1/2"
  • pulverbeschichtet
  • Zangenkörper aus Stahlblech

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Zange, Greifer, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Teillänge L2 in mm:
60 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
240 mm
Material2:
rot pulverbeschichtet
Durchmesser in mm:
38.1 mm
Material:
Stahlblech
Durchmesser in Zoll:
1.1/2"
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: aufweitzange, Sanitär, Rohrbearbeitung, Zange, Greifer, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
€ 19,90*
ab € 27,07*
€ 35,40*
11 Tage
62
€ 4,95*
ab € 31,25*
€ 40,59*
€ 4,00*
ab € 31,67*
€ 41,38*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,19*
€ 45,33*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 92,09*
€ 113,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.