Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparanfeuchter,m. Tränkteller,m. Erdungsanschluss,Stahl,2,5l,HxØ 285x178mm,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271630
271630
Artikel-Nr.:
     711-271630
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
annetzkanne 2,5 liter stahl
denios annetzkannen
Sparanfeuchter
  • Geeignet zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
  • mit federgelagertem Tränkteller
  • mit Erdungsanschluss passend für Quick-Connect-Erdungskabel
  • aus Stahl
  • Inhalt 2,5 l
  • Höhe x Ø 285 x 178 mm
  • Farbe gelb

Suchbegriffe:
Gefahrstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sparanfeuchter, Aufbewahrungsbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
FALCON
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Sparanfeuchter
Inhalt:
2.5 l
geeignet für (Anwendung):
annetzen
Material:
Stahl
Durchmesser:
178 mm
Höhe:
285 mm
Flammsperre:
ja
Sicherheitsausstattung Behälter:
mit Erdungsanschluss
Gefahrstoffbehälter Ausstattung:
federgelagerter Tränkteller
Oberfläche außen:
beschichtet
Farbe außen:
gelb
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.17 kg
Weitere Suchbegriffe: annetzkanne 2,5l, Gefahrstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Aufbewahrungsbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 75,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 85,09*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 94,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,78*
Zubehör
Denios
187536
ab € 24,57*
Zubehör
Denios
130516
ab € 164,84*
Zubehör
Denios
250851
ab € 301,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.