Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel,HxBxT 396x233x130mm,Rahmen Edelstahloptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255082
255082
255082
255082
255082
Artikel-Nr.:
     711-255082
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631197699
EAN/GTIN:
     8713631197699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel
Sozialraumausstattung
Sozialraumeinrichtung
Spiegel
  • Höhe x Breite x Tiefe 396 x 233 x 130 mm
  • Rahmen in Edelstahloptik

Suchbegriffe:
Spiegel, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung

Weitere Informationen:
Dekorationstyp:
Spiegel
Höhe:
396 mm
Breite:
233 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe Rahmen:
Edelstahloptik
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.