Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theken-Set,Eckmodul,HxBxT 1035x780x636mm,Platte Spanplatte,Inox grau,m. Umleimer,Sicherheitskante,Front schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254983
254983
254983
Artikel-Nr.:
     711-254983
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     44029
EAN/GTIN:
     4058255114917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Theken-Set
  • Set bestehend aus: 1 Modulrahmen, Arbeitsplatte, 1 Abschlussblende
  • Eckmodul
  • Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 780 x 636 mm
  • Arbeitsplatte aus Spanplatte in Inox grau, mit Umleimer und Sicherheitskante
  • Plattenstärke 28 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/lichtgrau

Suchbegriffe:
Theke, Modultheke, Werkbank, Werkbank mit Schubladen, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Serie:
MULTIplus
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Modul:
Eckmodul
Set bestehend aus:
1 Modulrahmen, Arbeitsplatte, 1 Abschlussblende
Höhe:
1035 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
636 mm
Stärke Platte:
28 mm
Tiefe Platte:
780 mm
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Platte:
grau
Platte Ausstattung:
Umleimer, Sicherheitskante
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
schwarz/lichtgrau
fahrbar:
nein
Gewicht:
24.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, auffahrkanten arbeitsplatzmatte, Theke, Modultheke, Werkbank, Werkbank mit Schubladen, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,14*
€ 792,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,84*
€ 780,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,08*
€ 765,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,59*
€ 736,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,23*
€ 672,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.