Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theken-Set,Mittelmodul,HxBxT 1035x1000x636mm,Platte Spanplatte,Inox grau,m. Umleimer,Sicherheitskante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254980
254980
254980
Artikel-Nr.:
     711-254980
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     44022
EAN/GTIN:
     4058255114818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Theken-Set
  • Set bestehend aus: 1 Modulrahmen, 2 Fachböden, Arbeitsplatte, 1 Sockelblende
  • Mittelmodul
  • Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 1000 x 636 mm
  • Arbeitsplatte aus Spanplatte in Inox grau, mit Umleimer und Sicherheitskante
  • Plattenstärke 28 mm
  • Fachböden im Raster 25 mm verstellbar
  • Fachbodentraglast 150 kg
  • Konstruktion aus Stahl

Suchbegriffe:
Theke, Modultheke, Werkbank, Werkbank mit Schubladen, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Serie:
MULTIplus
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Modul:
Mittelmodul
Set bestehend aus:
1 Modulrahmen, 2 Fachböden, Arbeitsplatte, 1 Sockelblende
Höhe:
1035 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
636 mm
Stärke Platte:
28 mm
Tiefe Platte:
780 mm
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Platte:
grau
Platte Ausstattung:
Umleimer, Sicherheitskante
Material Gestell:
Stahl
Ablageböden:
2 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
150 kg
fahrbar:
nein
Gewicht:
40.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, auffahrkanten arbeitsplatzmatte, Theke, Modultheke, Werkbank, Werkbank mit Schubladen, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,61*
€ 887,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,75*
€ 866,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,49*
€ 833,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,78*
€ 768,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
44043
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.