Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theken-Set,Startmodul,HxBxT 1035x750x636mm,Platte Spanplatte,Inox grau,m. Umleimer,Sicherheitskante,Front schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254978
254978
254978
Artikel-Nr.:
     711-254978
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     44025
EAN/GTIN:
     4058255114832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Theken-Set
  • Set bestehend aus: 2 Modulrahmen, 2 Fachböden, Arbeitsplatte, 1 Abschlussblende, 1 Sockelblende
  • Startmodul
  • Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 750 x 636 mm
  • Arbeitsplatte aus Spanplatte in Inox grau, mit Umleimer und Sicherheitskante
  • Plattenstärke 28 mm
  • Fachböden im Raster 25 mm verstellbar
  • Fachbodentraglast 150 kg
  • Konstruktion aus Stahl
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/lichtgrau

Suchbegriffe:
Theke, Modultheke, Werkbank, Werkbank mit Schubladen, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Serie:
MULTIplus
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Modul:
Startmodul
Set bestehend aus:
2 Modulrahmen, 2 Fachböden, Arbeitsplatte, 1 Abschlussblende
Höhe:
1035 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
636 mm
Stärke Platte:
28 mm
Tiefe Platte:
780 mm
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Platte:
grau
Platte Ausstattung:
Umleimer, Sicherheitskante
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
schwarz/lichtgrau
Ablageböden:
2 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
150 kg
fahrbar:
nein
Gewicht:
47.61 kg
Weitere Suchbegriffe: Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, auffahrkanten arbeitsplatzmatte, Theke, Modultheke, Werkbank, Werkbank mit Schubladen, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 719,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,43*
€ 988,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,01*
€ 984,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,91*
€ 955,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,93*
€ 919,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,61*
€ 856,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
44042
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.