Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theken-Set,HxBxT 1035x2112x780mm,Platte Spanplatte,Inox grau,m. Umleimer,Sicherheitskante,Standblock,Front schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254969
254969
254969
Artikel-Nr.:
     711-254969
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     44010
EAN/GTIN:
     4058255114931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte
Kantenprofile Mattenwege
Theken-Set
  • Set bestehend aus: 2 Thekenmodule, 4 Fachböden, Arbeitsplatte, Front- und Abschlussblenden
  • Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 2112 x 780 mm
  • Arbeitsplatte aus Spanplatte in Inox grau, mit Umleimer und Sicherheitskante
  • Platte Stärke x Breite x Tiefe 28 x 1056 x 780 mm
  • Block mit Sockelblende
  • Fachböden im Raster 25 mm verstellbar
  • Fachbodentraglast 150 kg
  • Konstruktion aus Stahl
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt mit vormontierten Modulrahmen

Suchbegriffe:
Theke, Modultheke, Werkbank, Werkbank mit Schubladen, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Serie:
MULTIplus
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Gestellausführung:
Standblock
Set bestehend aus:
2 Thekenmodule, 4 Fachböden, Arbeitsplatte, Front- und Absch
Höhe:
1035 mm
Breite:
2112 mm
Tiefe:
780 mm
Stärke Platte:
28 mm
Breite Platte:
1056 mm
Tiefe Platte:
780 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
abschließbar:
nein
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Platte:
grau
Platte Ausstattung:
Umleimer, Sicherheitskante
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
schwarz/lichtgrau
Ablageböden:
4 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
150 kg
fahrbar:
nein
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
102.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, auffahrkanten arbeitsplatzmatte, Theke, Modultheke, Werkbank, Werkbank mit Schubladen, Werkbankkombination, Werkbank-Kombination, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.470,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,53*
€ 2.009,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,32*
€ 1.960,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,59*
€ 1.863,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,15*
€ 1.806,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,82*
€ 1.750,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.