Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide,LxB 0,75m x 500mm,18g/m²,flieder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
254174
254174
Artikel-Nr.:
     711-254174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAMPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseide
  • Lieferung als Bogen
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Säure- und chlorfrei
  • Bogen Länge x Breite 0,75 m x 500 mm
  • Grammatur ca. 18 g/m²
  • Zu 100 % recycelbar
  • In flieder

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Packpapierbogen, Packpapier, Packseide, Seidenpapier

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Packseide
Konfektionierung:
Bogen
Länge:
0.75 m
Breite:
500 mm
Materialstärke:
18 g/m²
recycelbar:
100 %
Verwendung:
zum Verpacken und Polstern
Papier Eigenschaft:
Säure-/chlorfrei
Farbe:
flieder
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, Füllmaterial, Packpapierbogen, Packpapier, Seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,10586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,91*
€ 79,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,03*
€ 78,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,13*
€ 72,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,66*
€ 67,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.