Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche,DIN A5,innen LxB 228x165mm,Papier


Menge:  Box  
Produktinformationen
253962
253962
Artikel-Nr.:
     711-253962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PP05TMC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Dokumententasche
  • Format DIN A5
  • Innen Länge x Breite 228 x 165 mm
  • Aus Pergamentpapier beschichtet mit Kraftpapier, Papierqualität 35 g/m²
  • In transparent
  • Rückseite selbstklebend

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Dokumentenhülle, Dokumentenhalter

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Dokumententasche
Format:
DIN A5
Innenlänge:
228 mm
Innenbreite:
165 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Pergamentpapier/Kraftpapier
Anteil recyceltes Material:
100 %
Anteil nachwachsender Rohstoffe:
100 %
recycelbar:
100 %
Qualität Papier:
35 g/m²
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, beschichtetes Packpapier, lieferscheintasche klar a5, beschichtetes packpapier, begleitpapiertasche a5, Begleitpapier-Tasche, Dokumententasche, Dokumentenhülle, Dokumentenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,09344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,19*
€ 38,31
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,23*
€ 33,59
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.