Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier,LxB 360m x 380mm,Recyclingpapier,70g/m²,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
253905
253905
Artikel-Nr.:
     711-253905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FPRECY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packpapier
Polstermaterial
Füllmaterial
Stopfpapier
Packpapier
  • Geeignet zum Ausfüllen von Hohlräumen und flexiblen Umhüllen von Produkten
  • Rollen Länge x Breite 360 m x 380 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 70 g/m²
  • Alle 186 mm perforiert
  • Qualität 1-lagig
  • Aus 100 % recyceltem Material
  • In braun

Suchbegriffe:
Packpapier, Polstermaterial, Füllmaterial, Stopfpapier

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Material:
Recyclingpapier
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
100 %
Qualität:
1-lagig
Stärke:
70 g/m²
Länge:
360 m
Breite:
380 mm
Perforationsabstand:
186 mm
geeignet für (Anwendung):
ausfüllen, umhüllen
Farbe:
braun
Gewicht:
9.75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.