Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knüllpapier,LxB 450m x 350mm,Recyclingpapier,70g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253895
253895
Artikel-Nr.:
     711-253895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PKR35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Knüllpapier
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Rollen Länge x Breite 450 m x 350 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 70 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material
  • In braun

Suchbegriffe:
Knüllpapier, Packpapier, Packpapierrolle, Polstermaterial, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Recyclingpapier
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
100 %
Stärke:
70 g/m²
Länge:
450 m
Breite:
350 mm
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
geeignet für (Produkt/Material):
schwere, kantige Produkte
Farbe:
braun
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, schrenzpapier 450m, knüllpapier, packpapier-rolle braun, Packpapier, Polstermaterial, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,02*
€ 59,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,79*
€ 56,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.