Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappschutzhülle,LxØ 0,33mx90mm,600g/m²,braun


Menge:  Box  
Produktinformationen
253887
253887
Artikel-Nr.:
     711-253887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MCP05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellpappe
Wellpappschlauch
Wellpapp-Schlauch
Schutzhülle
Wellpappschutzhülle
  • Geeignet für zylinderförmige Produkte
  • Elastisch durch Querrillen
  • Länge x Durchmesser 0,33 m x 90 mm
  • Grammatur ca. 600 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
  • In braun

Suchbegriffe:
Wellpappe, Wellpappschlauch, Wellpapp-Schlauch, Schutzhülle

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Schutzhülle
Länge:
0.33 m
Durchmesser:
90 mm
Grammatur:
600 g/m²
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Produkt/Material):
zylinderförmige Produkte
Papier Eigenschaft:
elastisch
Farbe:
braun
Gewicht:
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,6375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 83,06*
€ 98,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 81,73*
€ 97,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 78,11*
€ 92,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 74,53*
€ 88,69
pro Box
ab 500 Boxen
€ 63,75*
€ 75,86
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.