Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbox,weiß/blau,LxBxH innen 300x300x400mm,LxBxH 470x380x380mm,20l,Schaum H 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
253851
253851
Artikel-Nr.:
     711-253851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     COOL20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbehälter
Isolierbox
Isolierter Materialcontainer
Thermobox
Isolierbox
  • Aus Karton in weiß/blau, recycelbar
  • Länge x Breite x Höhe innen 300 x 300 x 400 mm
  • Inhalt 20 l
  • Mit Innenseiten und Trennplatten aus extrudiertem Polystyrol
  • Schaumhöhe 30 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert mit Gebrauchsanleitung

Suchbegriffe:
Isolierbehälter, Isolierbox, Isolierter Materialcontainer, Thermobox, Isolierkarton

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Isolierbox
geeignet für (Produkt/Material):
temperatursensible Waren wie z. B. Medikamente oder Impfstof
Material:
Karton
recycelbar:
ja
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
400 mm
Länge:
470 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
380 mm
Inhalt:
20 l
Karton Ausstattung:
verstärkte Innenseiten, Trennplatten
Höhe Schaum:
30 mm
Farbe:
weiß/blau
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Isolierkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.