Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbox,weiß/blau,LxBxH innen 160x210x200mm,LxBxH 270x270x260mm,2l,Schaum H 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
253850
253850
Artikel-Nr.:
     711-253850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     COOL02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbehälter
Isolierbox
Isolierter Materialcontainer
Thermobox
Isolierbox
  • Aus Karton in weiß/blau, recycelbar
  • Länge x Breite x Höhe innen 160 x 210 x 200 mm
  • Inhalt 2 l
  • Mit Innenseiten und Trennplatten aus extrudiertem Polystyrol
  • Schaumhöhe 30 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert mit Gebrauchsanleitung

Suchbegriffe:
Isolierbehälter, Isolierbox, Isolierter Materialcontainer, Thermobox, Isolierkarton

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Isolierbox
geeignet für (Produkt/Material):
temperatursensible Waren wie z. B. Medikamente oder Impfstof
Material:
Karton
recycelbar:
ja
Innenlänge:
160 mm
Innenbreite:
210 mm
Innenhöhe:
200 mm
Länge:
270 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
260 mm
Inhalt:
2 l
Karton Ausstattung:
verstärkte Innenseiten, Trennplatten
Höhe Schaum:
30 mm
Farbe:
weiß/blau
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
0.96 kg
Weitere Suchbegriffe: Isolierkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.