Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke,braun,Schenkel L 60mm,L 100mm,Stärke 4mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253840
253840
Artikel-Nr.:
     711-253840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CRNPF64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzecke
  • Aus Karton in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 100 % recyceltem Material
  • Zum Schutz der Kartonkanten
  • Schenkelmaß 60 x 60 mm
  • Länge 100 mm
  • Materialstärke 4 mm

Suchbegriffe:
Kantenschutz, Kantenschutzprofil, Verpackungsschutz, Kartonschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Kartonagenschutz
Kartonagenschutztyp:
Kantenschutzecke
Material:
Karton
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
100 %
Länge:
100 mm
Schenkellänge:
60 mm
Stärke:
4 mm
Fixierung:
ohne
Karton Funktion:
Schützt Kartonkanten
Farbe:
braun
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken Verpackung, Kantenschutzprofil, kantenschutzwinkel 100 mm lang, eckenschoner, kantenschutzprofil 10 cm, Kantenschutz, Verpackungsschutz, Kartonschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,93*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,13586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 87,26*
€ 103,84
pro Box
ab 2 Boxen
€ 85,57*
€ 101,83
pro Box
ab 5 Boxen
€ 82,94*
€ 98,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 79,08*
€ 94,11
pro Box
ab 500 Boxen
€ 67,93*
€ 80,84
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.