Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,antistatisch,LDPE,90 µm,LxB innen 150x100mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253624
253624
253624
253624
253624
Artikel-Nr.:
     711-253624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Antistatischer Druckverschlussbeutel
  • Geeignet für elektronische Bauteile
  • Aus LDPE
  • Stärke 90 µm
  • Länge x Breite innen 150 x 100 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • Antistatische Wirksamkeit für 3 Jahre
  • Wirkt schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
  • Aufdruck ESD-Siegel

Suchbegriffe:
Beutel, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
geeignet für (Produkt/Material):
elektronische Bauteile
Material:
LDPE
Materialstärke:
90 µm
Verschluss:
Druckverschluss
Innenlänge:
150 mm
Innenbreite:
100 mm
antistatisch:
ja
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Aufdruck:
ESD-Siegel
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 15x10 cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 90 my, Beutel, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,23*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,17246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 108,72*
€ 129,38
pro Box
ab 2 Boxen
€ 108,01*
€ 128,53
pro Box
ab 5 Boxen
€ 102,39*
€ 121,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 98,52*
€ 117,24
pro Box
ab 500 Boxen
€ 86,23*
€ 102,61
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.