Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Korrosionsschutzpapier,LxB 100m x 1200mm,72g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253601
253601
Artikel-Nr.:
     711-253601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
VCI Korrosionsschutzpapier
  • Für den Einsatz in Metall- und Automobilindustrie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Schutz metallischer Produkte
  • Rollen Länge x Breite 100 m x 1200 mm
  • Rollen Ø 110 mm, Rollenkern Ø 50 mm
  • Grammatur ca. 72 g/m²
  • In braun
  • Nitrit-, fett- und ölfrei

Suchbegriffe:
Korrosionsschutz, Korrosionsschutzpapier, Papier, Schutzpapier, VCI Papier

Weitere Informationen:
Papierart:
Korrosionsschutzpapier
Konfektionierung:
Rolle
Rollenlänge:
100 m
Breite:
1200 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Durchmesser Rolle:
110 mm
Materialstärke:
72 g/m²
geeignet für (Branche/Bereich):
Metall- und Automobilindustrie
geeignet für (Produkt/Material):
zum Schutz metallischer Produkte
Papier Eigenschaft:
Nitrit-/fett-/ölfrei
Farbe:
braun
Gewicht:
9.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier braun 100m, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Korrosionsschutz, Papier, Schutzpapier, VCI Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 162,63*
€ 193,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 159,81*
€ 190,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,23*
€ 179,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 141,91*
€ 168,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 127,45*
€ 151,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.