Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 910 25 VDE Gummi-Abdecktuch 250x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252404
252404
Artikel-Nr.:
     711-252404
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1826832
EAN/GTIN:
     4010886857038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1, Stärke: 1,6 mm, Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!

Suchbegriffe:
Abdecktuch (Arbeitsschutz), Betriebs-/Werkstatteinrichtung, Berührungsschutztuch, Antistatische Bodenmatten, Isolierabdecktuch, Schutztuch

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
350 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
ja
VDE zertifiziert:
ja
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.21 kg
Gesamthöhe [mm]:
1.6 mm
Norm:
DIN VDE 0680 Teil 1
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung Freileitung, Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummiabdecktuch 250x 350x1.0mm, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatten gummi, Abdecktuch (Arbeitsschutz), Betriebs-/Werkstatteinrichtung, Berührungsschutztuch, Antistatische Bodenmatten, Isolierabdecktuch, Schutztuch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,60*
€ 27,35*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,27*
€ 27,35*
10 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 27,48*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,76*
€ 28,18*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 53,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.