Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 H 21-75 Werkzeughaken doppelt,senkrechtes Hakenende 75x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252280
252280
252280
Artikel-Nr.:
     711-252280
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2008483
EAN/GTIN:
     4010886877227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Für Hämmer und Knarren, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt

Suchbegriffe:
Zangenhalter (Lochplatte), Werkzeughalter für Transportwagen, Grundplatte, Kartonagenmagazin, Universalhalter (Lochplatten), Universalhalter, Griff für Transportroller, Papierrollenhalter (Lochplatte), Sichtkästenablage, Zubehör für Werkzeugkasten, Kastenablage, Unterteilung (Kunststoff), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugwagen, Bremssystem, Sparrollenhalter, Werkbankerweiterung, Schreibstativ, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ablagebord, Fahrgestell, Einbaurahmen, Buchenmassivplatte, U-Halter (Lochplatte), Sechsfachhalter für Lochplattenwände, Unterteilung (Stahl), -wagen, Führungsschiene für Werkstattwagen, Sägenhalter für Lochplattenwände, Halter, Schreibaufsatz für Werkstattwagen, Werkbankablage, Ablagefach für Werkstattwagen, Unterbauschrank zu Hobelbank, Lochplattenwand, Tischhalter, Buchenplatte, Wandhalter für Schleifvlies, Fahrgestell für Mehrzweckbehälter, Papierrollenhalter für Werkstattwagen, Bodenplatte, Dosenhalter für Werkstattwagen, Ablagefläche, Halter für Lochplattenwände, Halter für Schleifpapier-Sparrollen, Inbusschlüsselhalter für Lochplattenwände, Innensechskantschlüsselhalter (Lochplatte), Sägenhalter (Lochplatte), Abstandsmodul, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Metallbohrer, U-Halter für Lochplattenwände, Werkbankhalterung (Lochplatte), Sechsfachhalter (Lochplatte), Werkzeughalter, Zangenhalter für Lochplattenwände, Arbeitsplatte, Zubehör für Werkbank, Schranklochplattenhalter, -schrank, Hängeschublade für Werkbank, Zusatzablage, Kombihalter für Lochplattenwände, Werkbankplatte, Papierrollenhalter für Lochplattenwände, Maschinenhalter, Doppelhaken (Lochplatte), Werkzeugblock für Lochplattenwände, Doppelkaken für Lochplattenwände, Bügelhaken (Lochplatte), Dosenhalter für Lochplattenwände, Fiberscheibenhalter, Schublade, Bremssystem für Transportwagen, Werkbankregal, Zubehör für Werkzeugschrank, Werkzeugplatte, Halteschiene für Sichtlagerkästen, Rückwand, Werkbankaufnahme, Werkstattmodul, Längstrennwand, Halterung Sichtlagerkasten, Ersatzteile für Werkbank, Steckschlüsselhalter für Lochplattenwände, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kartonmagazin, Rollenhalter, Folienhalter, Aufbewahrungsschränke für allgemeines Werkzeug, Kipplade für Hobelbank, Multiplexplatte, Lochwand für Transportwagen, Haken für Lochplattenwände, Metallablage, Kunststoffbehälter, Schublade zu Hobelbank, Sichtkastenablage, Fahrgestell für Lagerbehälter, Steckschlüsselhalter (Lochplatte), Werkbank, Kreuztrennwand, Aufhängeelemente, Schneidständer, Werkstückhalter, Unterbauschrank für Werkbank, Aufbewahrungsbox, Bremse, Schwenkarm, Rollenbock, Einlage für Werkstattwagen, Werkzeughalter für Schubladen, Zubehör für Werkzeugwagen, Bohrerleiste, Haken, Rückwand für Werkstattwagen, Rundhalter für Lochplattenwände, Buchenblockplatte, Zubehör für Transportwagen, Bodenteiler, Hängeschublade, Klemmhalter mit Kunststofflaschen (Lochplatte), Lochplattenhaken (Lochplatte), Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Montagetasche, Universalplatte, Kartonfach, Kipplade für Hobelbänke, Werkzeugblock (Lochplatte), Haltestift (Lochplatte), Kunststoffständer, Lochwand, Tischständer für Werkbank, Transportwagenbremse, Gerätehalter, Transportgestell für Werkzeugkoffer, Doppelhalter für Lochplattenwände, Schraubenschlüsselhalter (Lochplatte), Zentralbremssystem, Antirutschmatte, Ersatzteile für Werkzeugschrank, Bohrerhalter für Lochplattenwände, Aufbewahrungsständer für Bohrer, Steckdosenhalteblech, Sichtkastenhalterung, Aufbewahrungskassette für Bohrer, Dosenhalter (Lochplatte), Beleuchtung für Werkstattwagen, Flexible Ablagefläche, Sichtkastenregal, Wandhaken (Werkzeughalter), Schraubenschlüsselhalter für Lochplattenwände, Werkstattwagenbremse, Trenntisch, Werkzeugklemmung

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
nein
Dorn-Ø:
6 mm
1000 V isoliert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.09 kg
Dornlänge:
75 mm
Oberfläche:
verzinkt
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), Zangenhalter (Lochplatte), Werkzeughalter für Transportwagen, Grundplatte, Kartonagenmagazin, Universalhalter (Lochplatten), Universalhalter, Griff für Transportroller, Papierrollenhalter (Lochplatte), Sichtkästenablage, Zubehör für Werkzeugkasten, Kastenablage, Unterteilung (Kunststoff), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugwagen, Bremssystem, Sparrollenhalter, Werkbankerweiterung, Schreibstativ, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ablagebord, Fahrgestell, Einbaurahmen, Buchenmassivplatte, U-Halter (Lochplatte), Sechsfachhalter für Lochplattenwände, Unterteilung (Stahl), -wagen, Führungsschiene für Werkstattwagen, Sägenhalter für Lochplattenwände, Halter, Schreibaufsatz für Werkstattwagen, Werkbankablage, Ablagefach für Werkstattwagen, Unterbauschrank zu Hobelbank, Lochplattenwand, Tischhalter, Buchenplatte, Wandhalter für Schleifvlies, Fahrgestell für Mehrzweckbehälter, Papierrollenhalter für Werkstattwagen, Bodenplatte, Dosenhalter für Werkstattwagen, Ablagefläche, Halter für Lochplattenwände, Halter für Schleifpapier-Sparrollen, Inbusschlüsselhalter für Lochplattenwände, Innensechskantschlüsselhalter (Lochplatte), Sägenhalter (Lochplatte), Abstandsmodul, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Metallbohrer, U-Halter für Lochplattenwände, Werkbankhalterung (Lochplatte), Sechsfachhalter (Lochplatte), Werkzeughalter, Zangenhalter für Lochplattenwände, Arbeitsplatte, Zubehör für Werkbank, Schranklochplattenhalter, -schrank, Hängeschublade für Werkbank, Zusatzablage, Kombihalter für Lochplattenwände, Werkbankplatte, Papierrollenhalter für Lochplattenwände, Maschinenhalter, Werkzeugblock für Lochplattenwände, Doppelkaken für Lochplattenwände, Bügelhaken (Lochplatte), Dosenhalter für Lochplattenwände, Fiberscheibenhalter, Schublade, Bremssystem für Transportwagen, Werkbankregal, Zubehör für Werkzeugschrank, Werkzeugplatte, Halteschiene für Sichtlagerkästen, Rückwand, Werkbankaufnahme, Werkstattmodul, Längstrennwand, Halterung Sichtlagerkasten, Ersatzteile für Werkbank, Steckschlüsselhalter für Lochplattenwände, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kartonmagazin, Rollenhalter, Folienhalter, Aufbewahrungsschränke für allgemeines Werkzeug, Kipplade für Hobelbank, Multiplexplatte, Lochwand für Transportwagen, Haken für Lochplattenwände, Metallablage, Kunststoffbehälter, Schublade zu Hobelbank, Sichtkastenablage, Fahrgestell für Lagerbehälter, Steckschlüsselhalter (Lochplatte), Werkbank, Kreuztrennwand, Aufhängeelemente, Schneidständer, Werkstückhalter, Unterbauschrank für Werkbank, Aufbewahrungsbox, Bremse, Schwenkarm, Rollenbock, Einlage für Werkstattwagen, Werkzeughalter für Schubladen, Zubehör für Werkzeugwagen, Bohrerleiste, Haken, Rückwand für Werkstattwagen, Rundhalter für Lochplattenwände, Buchenblockplatte, Zubehör für Transportwagen, Bodenteiler, Hängeschublade, Klemmhalter mit Kunststofflaschen (Lochplatte), Lochplattenhaken (Lochplatte), Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Montagetasche, Universalplatte, Kartonfach, Kipplade für Hobelbänke, Werkzeugblock (Lochplatte), Haltestift (Lochplatte), Kunststoffständer, Lochwand, Tischständer für Werkbank, Transportwagenbremse, Gerätehalter, Transportgestell für Werkzeugkoffer, Doppelhalter für Lochplattenwände, Schraubenschlüsselhalter (Lochplatte), Zentralbremssystem, Antirutschmatte, Ersatzteile für Werkzeugschrank, Bohrerhalter für Lochplattenwände, Aufbewahrungsständer für Bohrer, Steckdosenhalteblech, Sichtkastenhalterung, Aufbewahrungskassette für Bohrer, Dosenhalter (Lochplatte), Beleuchtung für Werkstattwagen, Flexible Ablagefläche, Sichtkastenregal, Wandhaken (Werkzeughalter), Schraubenschlüsselhalter für Lochplattenwände, Werkstattwagenbremse, Trenntisch, Werkzeugklemmung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,43*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 5,67*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,03*
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 6,12*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.