Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 1916 Steckleiste 1/2" magnetisch,580mm 16 Steckplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252247
252247
252247
252247
252247
Artikel-Nr.:
     711-252247
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1761102
EAN/GTIN:
     4010886842522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
gedore werkzeugleiste
12 bzw. 16 Außenvierkante passend für Steckschlüsseleinsätze Nenngröße 12,5 (1/2"), 2 Innenvierkant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen etc., Starker Magnet ermöglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen, Zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Montage an nicht metallischen Gegenständen und Wänden, Durch Drehung um 90° werden die Einsätze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert, Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden, Lieferung ohne Werkzeuge

Suchbegriffe:
Zangenhalter (Lochplatte), Werkzeughalter für Transportwagen, Grundplatte, Kartonagenmagazin, Universalhalter (Lochplatten), Universalhalter, Griff für Transportroller, Papierrollenhalter (Lochplatte), Sichtkästenablage, Zubehör für Werkzeugkasten, Kastenablage, Unterteilung (Kunststoff), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugwagen, Bremssystem, Sparrollenhalter, Werkbankerweiterung, Schreibstativ, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ablagebord, Fahrgestell, Einbaurahmen, Buchenmassivplatte, U-Halter (Lochplatte), Sechsfachhalter für Lochplattenwände, Unterteilung (Stahl), -wagen, Führungsschiene für Werkstattwagen, Sägenhalter für Lochplattenwände, Halter, Schreibaufsatz für Werkstattwagen, Werkbankablage, Ablagefach für Werkstattwagen, Unterbauschrank zu Hobelbank, Lochplattenwand, Tischhalter, Buchenplatte, Wandhalter für Schleifvlies, Fahrgestell für Mehrzweckbehälter, Papierrollenhalter für Werkstattwagen, Bodenplatte, Dosenhalter für Werkstattwagen, Ablagefläche, Halter für Lochplattenwände, Halter für Schleifpapier-Sparrollen, Inbusschlüsselhalter für Lochplattenwände, Innensechskantschlüsselhalter (Lochplatte), Sägenhalter (Lochplatte), Abstandsmodul, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Metallbohrer, U-Halter für Lochplattenwände, Werkbankhalterung (Lochplatte), Sechsfachhalter (Lochplatte), Werkzeughalter, Zangenhalter für Lochplattenwände, Arbeitsplatte, Zubehör für Werkbank, Schranklochplattenhalter, -schrank, Hängeschublade für Werkbank, Zusatzablage, Kombihalter für Lochplattenwände, Werkbankplatte, Papierrollenhalter für Lochplattenwände, Maschinenhalter, Doppelhaken (Lochplatte), Werkzeugblock für Lochplattenwände, Doppelkaken für Lochplattenwände, Bügelhaken (Lochplatte), Dosenhalter für Lochplattenwände, Fiberscheibenhalter, Schublade, Bremssystem für Transportwagen, Werkbankregal, Zubehör für Werkzeugschrank, Werkzeugplatte, Halteschiene für Sichtlagerkästen, Rückwand, Werkbankaufnahme, Werkstattmodul, Längstrennwand, Halterung Sichtlagerkasten, Ersatzteile für Werkbank, Steckschlüsselhalter für Lochplattenwände, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kartonmagazin, Rollenhalter, Folienhalter, Kipplade für Hobelbank, Multiplexplatte, Lochwand für Transportwagen, Haken für Lochplattenwände, Metallablage, Kunststoffbehälter, Schublade zu Hobelbank, Sichtkastenablage, Fahrgestell für Lagerbehälter, Steckschlüsselhalter (Lochplatte), Werkbank, Kreuztrennwand, Aufhängeelemente, Schneidständer, Werkstückhalter, Unterbauschrank für Werkbank, Aufbewahrungsbox, Bremse, Schwenkarm, Rollenbock, Einlage für Werkstattwagen, Werkzeughalter für Schubladen, Zubehör für Werkzeugwagen, Bohrerleiste, Haken, Rückwand für Werkstattwagen, Rundhalter für Lochplattenwände, Buchenblockplatte, Zubehör für Transportwagen, Bodenteiler, Hängeschublade, Klemmhalter mit Kunststofflaschen (Lochplatte), Lochplattenhaken (Lochplatte), Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Montagetasche, Universalplatte, Kartonfach, Kipplade für Hobelbänke, Werkzeugblock (Lochplatte), Haltestift (Lochplatte), Kunststoffständer, Lochwand, Tischständer für Werkbank, Transportwagenbremse, Gerätehalter, Transportgestell für Werkzeugkoffer, Doppelhalter für Lochplattenwände, Schraubenschlüsselhalter (Lochplatte), Zentralbremssystem, Antirutschmatte, Ersatzteile für Werkzeugschrank, Bohrerhalter für Lochplattenwände, Aufbewahrungsständer für Bohrer, Steckdosenhalteblech, Sichtkastenhalterung, Aufbewahrungskassette für Bohrer, Dosenhalter (Lochplatte), Beleuchtung für Werkstattwagen, Flexible Ablagefläche, Sichtkastenregal, Wandhaken (Werkzeughalter), Schraubenschlüsselhalter für Lochplattenwände, Werkstattwagenbremse, Trenntisch, Werkzeugklemmung

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
580 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.522 kg
Ausführung:
für 16 Stück 1/2" Einsätze
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugklemmleiste, Zangenhalter (Lochplatte), Werkzeughalter für Transportwagen, Grundplatte, Kartonagenmagazin, Universalhalter (Lochplatten), Universalhalter, Griff für Transportroller, Papierrollenhalter (Lochplatte), Sichtkästenablage, Zubehör für Werkzeugkasten, Kastenablage, Unterteilung (Kunststoff), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugwagen, Bremssystem, Sparrollenhalter, Werkbankerweiterung, Schreibstativ, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ablagebord, Fahrgestell, Einbaurahmen, Buchenmassivplatte, U-Halter (Lochplatte), Sechsfachhalter für Lochplattenwände, Unterteilung (Stahl), -wagen, Führungsschiene für Werkstattwagen, Sägenhalter für Lochplattenwände, Halter, Schreibaufsatz für Werkstattwagen, Werkbankablage, Ablagefach für Werkstattwagen, Unterbauschrank zu Hobelbank, Lochplattenwand, Tischhalter, Buchenplatte, Wandhalter für Schleifvlies, Fahrgestell für Mehrzweckbehälter, Papierrollenhalter für Werkstattwagen, Bodenplatte, Dosenhalter für Werkstattwagen, Ablagefläche, Halter für Lochplattenwände, Halter für Schleifpapier-Sparrollen, Inbusschlüsselhalter für Lochplattenwände, Innensechskantschlüsselhalter (Lochplatte), Sägenhalter (Lochplatte), Abstandsmodul, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Metallbohrer, U-Halter für Lochplattenwände, Werkbankhalterung (Lochplatte), Sechsfachhalter (Lochplatte), Werkzeughalter, Zangenhalter für Lochplattenwände, Arbeitsplatte, Zubehör für Werkbank, Schranklochplattenhalter, -schrank, Hängeschublade für Werkbank, Zusatzablage, Kombihalter für Lochplattenwände, Werkbankplatte, Papierrollenhalter für Lochplattenwände, Maschinenhalter, Doppelhaken (Lochplatte), Werkzeugblock für Lochplattenwände, Doppelkaken für Lochplattenwände, Bügelhaken (Lochplatte), Dosenhalter für Lochplattenwände, Fiberscheibenhalter, Schublade, Bremssystem für Transportwagen, Werkbankregal, Zubehör für Werkzeugschrank, Werkzeugplatte, Halteschiene für Sichtlagerkästen, Rückwand, Werkbankaufnahme, Werkstattmodul, Längstrennwand, Halterung Sichtlagerkasten, Ersatzteile für Werkbank, Steckschlüsselhalter für Lochplattenwände, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kartonmagazin, Rollenhalter, Folienhalter, Kipplade für Hobelbank, Multiplexplatte, Lochwand für Transportwagen, Haken für Lochplattenwände, Metallablage, Kunststoffbehälter, Schublade zu Hobelbank, Sichtkastenablage, Fahrgestell für Lagerbehälter, Steckschlüsselhalter (Lochplatte), Werkbank, Kreuztrennwand, Aufhängeelemente, Schneidständer, Werkstückhalter, Unterbauschrank für Werkbank, Aufbewahrungsbox, Bremse, Schwenkarm, Rollenbock, Einlage für Werkstattwagen, Werkzeughalter für Schubladen, Zubehör für Werkzeugwagen, Bohrerleiste, Haken, Rückwand für Werkstattwagen, Rundhalter für Lochplattenwände, Buchenblockplatte, Zubehör für Transportwagen, Bodenteiler, Hängeschublade, Klemmhalter mit Kunststofflaschen (Lochplatte), Lochplattenhaken (Lochplatte), Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Montagetasche, Universalplatte, Kartonfach, Kipplade für Hobelbänke, Werkzeugblock (Lochplatte), Haltestift (Lochplatte), Kunststoffständer, Lochwand, Tischständer für Werkbank, Transportwagenbremse, Gerätehalter, Transportgestell für Werkzeugkoffer, Doppelhalter für Lochplattenwände, Schraubenschlüsselhalter (Lochplatte), Zentralbremssystem, Antirutschmatte, Ersatzteile für Werkzeugschrank, Bohrerhalter für Lochplattenwände, Aufbewahrungsständer für Bohrer, Steckdosenhalteblech, Sichtkastenhalterung, Aufbewahrungskassette für Bohrer, Dosenhalter (Lochplatte), Beleuchtung für Werkstattwagen, Flexible Ablagefläche, Sichtkastenregal, Wandhaken (Werkzeughalter), Schraubenschlüsselhalter für Lochplattenwände, Werkstattwagenbremse, Trenntisch, Werkzeugklemmung
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
€ 6,90*
ab € 26,53*
€ 35,58*
7 Tage
78
€ 4,79*
ab € 26,65*
€ 35,74*
2 Tage
93
€ 7,90*
ab € 27,93*
€ 37,26*
9 Tage
100
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 37,83*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 67,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
1 Stück enthält 580 Millimeter (ab € 0,09497* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.