Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1430 Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252208
252208
252208
252208
252208
Artikel-Nr.:
     711-252208
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6618130
EAN/GTIN:
     4010886661819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Besonders geeignet als Aufsatz für Werkzeugwagen 1580, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus: Maße: H 305 x B 625 x T 400 mm, Ablage aus ABS-Kunststoff, Sicherheit durch umlaufenden Kantenschutz für Personen und Umfeld, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 3 breite Schubladen (B 480 x T 325 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, Zubehör: Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Suchbegriffe:
Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Werkzeugkoffer, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Betriebs-/Werkstatteinrichtung, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Werkzeugschrank (Werkstatt), Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Werkzeugschrank CNC, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, Flügeltürenschrank (Werkzeug-), leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
625 mm
1000 V isoliert:
nein
Anzahl Querteiler:
2
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
24 kg
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Schubladen:
3
Gesamthöhe [mm]:
305 mm
Verwendung/Einsatz:
geeignet als Aufsatz für Werkzeugwagen 1580
REACH Registrierung vorhanden:
nein
abschließbar:
ja
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
GEDORE blau
Abmessung (L x B x H):
305 x 625 x 400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugtruhe, gedore werkzeugkoffer leer, gedore werkzeugtruhe, werkzeugtruhe blau, Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Betriebs-/Werkstatteinrichtung, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, LWL-Service-Koffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Werkzeugschrank (Werkstatt), Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Werkzeugschrank CNC, Schalenkoffer, Schutztasche, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, Flügeltürenschrank (Werkzeug-), leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 402,06*
€ 435,69*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,29*
€ 439,45*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 414,17*
€ 446,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 413,32*
€ 446,51*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 655,12*
€ 696,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,68*
€ 829,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,37*
€ 821,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,08*
€ 793,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,12*
€ 779,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,93*
Zubehör
Gedore
E-2500/62
ab € 5,43*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,16*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.