Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WK 1091 L Werkzeugkoffer leer,430x200x290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252177
252177
252177
252177
252177
Artikel-Nr.:
     711-252177
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1953729
EAN/GTIN:
     4010886869727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Aus umweltfreundlich gegerbtem Rindleder, Sorgfältige Verarbeitung mit starken Industrienähten, Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech, Kanten mit Aluminium-Winkeln verstärkt, Metallteile dauerhaft vernietet, Stellfüße für empfindliche Oberflächen, Umklappbare Frontseite ermöglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug, durch 2 seitliche Steckschlösser gegen versehentliches Öffnen gesichert, Abnehmbarer Tragegurt mit Schulterschutz und stabiler Tragegriff, Diebstahlschutz durch 2 verschließbare Rasten, Lieferung beinhaltet 2 Schlüssel, Dokumentenfach

Suchbegriffe:
Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Werkzeugkoffer, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, Montagetasche (Werkstatt), LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
430 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Netto-Gewicht [kg]:
4.2 kg
Gesamthöhe [mm]:
290 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gedore werkzeugkoffer leer, lederkoffer, werkzeug lederkoffer, Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, Montagetasche (Werkstatt), LWL-Service-Koffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 185,77*
€ 4,90*
ab € 153,01*
€ 186,86*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,59*
€ 188,94*
9 Tage
34
Frei Haus
ab € 157,62*
€ 191,64*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 248,20*
€ 283,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.