Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R93800150 Schraubstock Backenbreite 150mm drehbar 14kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252027
252027
252027
252027
Artikel-Nr.:
     711-252027
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301738
EAN/GTIN:
     4060833017381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte
Absolut paralleles Spannen durch zentrische Führung, Schraubstock nach vorn öffnend, Spannfutter für Rohre mit 13,5 - 56 mm Durchmesser, Präzise Führung, Mit Amboss, Maximale Spannkraft 25 KN, Grauguß

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock (Parallel-), Feinmechaniker-Schraubstock, Spanner, Werkstattschraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Spannwerkzeug, Parallelschraubstock, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Werkstatt-Schraubstock, Parallelspanner, Bankschraubstöcke

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
14 kg
Gesamthöhe [mm]:
220 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
125 mm
Spannkraft (max.) [kN]:
25 kN
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Material:
Grauguss
Backenbreite [mm]:
150 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock Drehteller, Schraubstock-Drehuntersatz, parallel-schraubstock backenbreite 150 mm, parallel schraubstock, Schraubstock (Parallel-), Feinmechaniker-Schraubstock, Spanner, Werkstattschraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Spannwerkzeug, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Werkstatt-Schraubstock, Parallelspanner, Bankschraubstöcke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 104,33*
€ 126,40*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 110,53*
€ 132,98*
1
€ 4,90*
ab € 111,49*
€ 135,21*
1
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 137,24*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 198,52*
€ 231,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93310041
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
R93310141
ab € 14,54*
Ähnlich
Gedore
R93310241
ab € 14,52*
Ähnlich
Gedore
R93800125
ab € 106,23*
Ähnlich
Gedore
R99110005
ab € 14,14*
Ähnlich
Gedore
R99110015
ab € 15,11*
Ähnlich
Gedore
R99110020
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
R99210000
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.