Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 120-500 Nageleisen 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249997
249997
249997
249997
249997
249997
Artikel-Nr.:
     711-249997
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8769410
EAN/GTIN:
     4010883876940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
gedore nageleisen 500 mm
Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Suchbegriffe:
Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Nageleisen, Winkeldorn, Stemmeisen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
115 mm
Schaft-Ø:
18 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.15 kg
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Klauenbreite:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
500 mm
Material:
Spezialstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Schneidenbreite [mm]:
30 mm
Gewicht:
1.15 kg
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen gedore, Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Winkeldorn, Stemmeisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 13,44*
€ 18,43*
1
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 18,44*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 18,48*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,08*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 41,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.