Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 39 Montierhebel gekröpft für LKW 24",610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249988
249988
249988
249988
249988
249988
Artikel-Nr.:
     711-249988
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6333050
EAN/GTIN:
     4010886633304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Schwere, gekröpfte Ausführung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Suchbegriffe:
Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montierhebel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [inch]:
24 Inch
Netto-Gewicht [kg]:
1.365 kg
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Ausführung:
Schwere, gekröpfte Ausführung
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
610 mm
Material:
31CrV3
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
1.41 kg
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 610mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
1
€ 4,90*
ab € 27,75*
€ 33,71*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,62*
€ 33,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,94*
€ 33,98*
1 Tag
108
1
€ 7,90*
ab € 29,15*
€ 35,31*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 69,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
38 24
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.