Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 38 20 Montierhebel 20",500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249986
249986
249986
249986
249986
249986
Artikel-Nr.:
     711-249986
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6332830
EAN/GTIN:
     4010886633281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Profilierte Form, massiv geschmiedet, Mit Schutzflächen für Leichtmetallfelgen, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Suchbegriffe:
Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montierhebel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Gesamtlänge [inch]:
20 Inch
Gesamtlänge [mm]:
500 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.602 kg
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Material:
31CrV3
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
nein
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 500mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
83
1
€ 4,79*
ab € 19,94*
€ 24,59*
2 Tage
109
1
€ 4,90*
ab € 19,99*
€ 24,62*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 19,90*
€ 24,65*
2 Tage
109
1
€ 7,90*
ab € 20,31*
€ 25,07*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 53,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.