Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 38 12 Montierhebel 12",305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249984
249984
249984
249984
249984
249984
Artikel-Nr.:
     711-249984
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6332400
EAN/GTIN:
     4010886633243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Profilierte Form, massiv geschmiedet, Mit Schutzflächen für Leichtmetallfelgen, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Suchbegriffe:
Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montierhebel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
21 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
305 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.221 kg
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Material:
31CrV3
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
nein
Gewicht:
0.221 kg
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 305mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Universalhebeleisen, Reifen- und Montiereisen, Hebeleisen, nicht klassifiziert), Rollkopfhebeleisen, Trenngabel, Montagegabel, Montiereisen, Handwerkzeug (Sonstige, Abziehwerkzeug, Montageeisen, Reifenmontage und Aufpumpen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 10,69*
€ 13,32*
2 Tage
120
1
€ 4,90*
ab € 10,66*
€ 13,36*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 13,38*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 13,68*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
38 16
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.