Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 59-1500 Alu-Wendehaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247662
247662
Artikel-Nr.:
     711-247662
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1980998
EAN/GTIN:
     4017981003674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fällheber ochsenkopf
wendehaken
Optimal zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen, Besonders für Starkholz geeignet, Gefertigt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung, Mit robustem Stahlhaken für einen festen Halt im Holz, Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze, Funktionssicher durch hohe Stabilität, Sicherer Halt durch zusätzlichen Gummigriff, Rohrlänge 1,46 m, Gesamtlänge 1,56 m

Suchbegriffe:
Axt, Spaltwerkzeug, Ziehhaken, Äxte, Wendehaken, Stahlhaken, Beil, Packhaken

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Griffmaterial:
Gummigriff
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
4.83 kg
Öffnung (max.):
400 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
1520 mm
Material:
hochfestes Aluminium
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Belastbarkeit (max.):
1600
Gewicht:
4.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Axt, Spaltwerkzeug, Ziehhaken, Äxte, Stahlhaken, Beil, Packhaken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 205,71*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 192,88*
€ 207,63*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 192,43*
€ 208,98*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 168,65*
€ 214,91*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 292,50*
€ 335,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,59*
€ 368,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.