Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 172 A-0900 Alu-Handsappie 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247652
247652
247652
247652
247652
247652
Artikel-Nr.:
     711-247652
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2294478
EAN/GTIN:
     4017981005456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung, Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz, Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht, Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff

Suchbegriffe:
Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Handsapie, Sapie, Äxte

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
ja
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.76 kg
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Aluminium
Gesamtlänge [mm]:
950 mm
Stiellänge:
900 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Gewicht:
0.76 kg
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Äxte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 81,84*
€ 100,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 81,68*
€ 100,71*
1
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 103,93*
1
€ 4,90*
ab € 81,88*
€ 103,93*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 141,08*
€ 172,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.