Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 58-1200 Fällheber 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247642
247642
247642
247642
247642
247642
Artikel-Nr.:
     711-247642
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1592505
EAN/GTIN:
     4010905058125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fällheber ochsenkopf
wendehaken
Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch, Wendehaken und Platte geschmiedet, Robustes Stahlprofil, Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff, Wendehaken verstellbar, Mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie, Als Fällhilfe bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm: Zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 35 cm, Sicherheitshinweis: Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen, Max. Belastung am Handgriff 150 kg, Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen

Suchbegriffe:
Axt, Spaltwerkzeug, Spaltwerkzeug (nicht spezifiziert), Wendehaken, Beil, Fällheber, Baumfällmaschinen

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
100 mm
1000 V isoliert:
nein
nachschleifbar:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
3.5 kg
Gesamthöhe [mm]:
110 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
1320 mm
Gesamtgewicht [g]:
3.6 g
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
ja
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Axt, Spaltwerkzeug, Spaltwerkzeug (nicht spezifiziert), Beil, Baumfällmaschinen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 64,14*
€ 79,72*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 61,75*
€ 80,74*
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 81,01*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 81,82*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 135,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.