Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,7-6,3m x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247229
247229
247229
Artikel-Nr.:
     711-247229
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB049R30050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,7 - 6,3 m x 300 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 100 kg
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.7-6.3 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
300 mm
Fördergutbreite bis:
400 mm
Achsabstand:
130 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
100 kg
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
82 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,28*
€ 1.178,48*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.209,31*
€ 1.370,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,43*
€ 1.630,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,42*
€ 1.618,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,08*
€ 1.542,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,87*
€ 1.494,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,31*
€ 1.439,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00300
ab € 62,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00300
ab € 45,59*
Zubehör
Blume-Rollen
AB049R00300
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.