Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 2,7-6,3m x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247218
247218
247218
Artikel-Nr.:
     711-247218
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R60050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2,7 - 6,3 m x 600 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 120 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2.7-6.3 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
600 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
120 kg
Achsabstand:
130 mm
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
124 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,62*
€ 1.787,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.655,81*
€ 1.803,03*
Frei Haus
ab € 2.324,10*
€ 2.475,64*
€ 4,95*
ab € 2.313,11*
€ 2.475,64*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 3.668,48*
€ 3.853,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.853,46*
€ 4.585,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.815,70*
€ 4.540,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.714,14*
€ 4.419,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.670,79*
€ 4.368,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.668,48*
€ 4.365,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00600
ab € 68,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00600
ab € 51,92*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R00600
ab € 96,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.