Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 620 Bit-Adapter 1/4" skt - 1/4" vkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246499
246499
246499
246499
246499
246499
Artikel-Nr.:
     711-246499
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1649329
EAN/GTIN:
     4010886851326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8")

Suchbegriffe:
Verlängerung, Bit-Ratsche, Werkzeughalter, Bitadapter, Verlängerungsstück für Bits, Schraubendrehereinsatz (Teile), Verlängerungsstück, Bit-Knarre

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
1000 V isoliert:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6.3 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.02 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6.3 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
23 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, vierkant-bits gedore, bit (vierkant), Verlängerung, Bit-Ratsche, Werkzeughalter, Bitadapter, Verlängerungsstück für Bits, Schraubendrehereinsatz (Teile), Verlängerungsstück, Bit-Knarre
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,05*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 3,17*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,26*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,32*
€ 3,31*
Lager 711
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.