Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 125 1 Kolbenring-Spannband 80mm,Ø 57-125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246149
246149
246149
246149
246149
246149
Artikel-Nr.:
     711-246149
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6396800
EAN/GTIN:
     4010886639689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannband
gedore spannband
spannband
Aus Spezial-Federbandstahl mit stufenloser Feineinstellung, Inklusive Spannschlüssel

Suchbegriffe:
Spezialschlüssel, nicht klassifiziert), Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Selbstklemm-Tülle, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Positionierhilfe, Feder, Ersatzmatrize, nicht spezifiziert), Stempel, Vorschubklinke, Längenanschlag, Gewindedorn, Gitterrostschneider, Handschneidegerät, Rohrschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Spitze, Verstellung, Messer für Steinzieher, Sonderschraubendreher, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Nietmuttersetzgerät, Faß-Hebestange, Zugfeder für Kabelschneider, Ersatzschneidrädchen zu Rohrabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Hebestange, Zubehör für Blindnietzangen, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Zangen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Verstellung für Wasserpumpenzange, Schneidrad für Rohrabschneider, Schlauch-Cutti, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Set, Brechstange, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Messer für Schließblechzacker, Rohrabschneider, Steinzieher, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Handwerkzeug (Sonstige, Testständer, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
74 mm
1000 V isoliert:
nein
Gesamtlänge [inch]:
3 Inch
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.257 kg
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Spannbereich (min./max.):
57-125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
nein
Gewicht:
0.257 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialschlüssel, nicht klassifiziert), Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Selbstklemm-Tülle, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Positionierhilfe, Feder, Ersatzmatrize, nicht spezifiziert), Stempel, Vorschubklinke, Längenanschlag, Gewindedorn, Gitterrostschneider, Handschneidegerät, Rohrschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Spitze, Verstellung, Messer für Steinzieher, Sonderschraubendreher, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Nietmuttersetzgerät, Faß-Hebestange, Zugfeder für Kabelschneider, Ersatzschneidrädchen zu Rohrabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Hebestange, Zubehör für Blindnietzangen, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Zangen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Verstellung für Wasserpumpenzange, Schneidrad für Rohrabschneider, Schlauch-Cutti, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Set, Brechstange, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Messer für Schließblechzacker, Rohrabschneider, Steinzieher, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Handwerkzeug (Sonstige, Testständer, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,46*
€ 32,82*
1
€ 4,90*
ab € 24,75*
€ 32,85*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 32,85*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 25,70*
€ 33,08*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 62,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.