Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzangen-/Blechschere Einlage,Gripzangen-/Blechschere 4-tlg. 20x40 Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244323
244323
Artikel-Nr.:
     711-244323
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105401023
EAN/GTIN:
     7612206150156
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
Zangen-Satz
PRO LINE EVA Zangen-Einlage, 20x40 cm, 4-tlg.
- Blechschere: 250 mm / 10”
- Gripzange: 175 mm / 7”
- Gripzange: 250 mm / 10”
- Klemmzange: 150 mm / 6”

Suchbegriffe:
Werkzeug, Werkzeugeinsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugeinlage

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.705 kg
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Set, Zangensatz, zangensatz 4 teilig, zangen satz, Werkzeug, Werkzeugeinsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugeinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.