Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltgerüst,Gerüsthöhe 1,75m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244252
244252
244252
244252
244252
244252
244252
244252
244252
Artikel-Nr.:
     711-244252
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     916211
EAN/GTIN:
     4009199916211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Faltgerüst
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,9 m
  • 1 Bühne(n), ohne Durchstiegsluke
  • Gerüsthöhe 1,75 m, Breite x Tiefe 1550 x 900 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Faltbar und türgängig
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Mit Fahrrollen
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Aufbau: Schneller Aufbau ohne Werkzeug
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 2 Jahre Garantie
  • Gewicht 15,2 kg

Suchbegriffe:
Faltgerüst, Alu-Gerüst, Alu-Fahrgerüst, Fahrgerüst, Gerüst

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
CORDA®
Steigtechnik:
Gerüst
Gerüsttyp:
Faltgerüst
Material:
Aluminium
Gerüsthöhe:
1.75 m
Standhöhe:
0.9 m
Arbeitshöhe:
2.9 m
Bühnen Anzahl:
1
Breite:
1550 mm
Tiefe:
900 mm
Durchstiege:
keine
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
belastbar bis:
150 kg
Geländer:
ja
Gerüst Funktion:
Faltbar und türgängig
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
klappbar:
ja
fahrbar:
ja
Unterbau:
Fahrrollen
Aufbau:
Schneller Aufbau ohne Werkzeug
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
15.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst, Alu-Gerüst, Alu-Fahrgerüst, Gerüst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 240,64*
€ 294,57*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 345,58*
€ 407,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,52*
€ 484,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.