Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 600x350mm,Plattform geschlossen,Sperrholzplatte,blau,4 Lenkrollen,PP-Bereifung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
244075
244075
Artikel-Nr.:
     711-244075
Herst.-Nr.:
     MR600350100P
EAN/GTIN:
     4260316443700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
tragkraft 500kg möbelroller
Möbelroller
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm
  • Plattform geschlossen
  • Plattform aus Multiplex-Sperrholz mit Antirutschbelag
  • Konstruktion in blau
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Kastenroller, Kistenroller, Möbelroller, Roller, Rollhund, Transportroller, Rollplatte

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
500 kg
Euronorm:
nein
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Multiplex-Sperrholz
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Farbe:
blau
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Polypropylen
Rad-Ø:
100 mm
Gewicht:
4.9 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller e.s.b, Kastenroller, Kistenroller, Roller, Rollhund, Transportroller, Rollplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,88*
€ 89,92*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 70,90*
€ 89,95*
3 Tage
38
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 91,89*
Lager 711
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 113,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,14*
€ 134,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,31*
€ 132,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,85*
€ 125,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,39*
€ 123,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,84*
€ 108,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 45,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.