Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte,Tragl. 500kg,LxB 800x1600mm,Stahl vzkt.,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244026
244026
Artikel-Nr.:
     711-244026
Herst.-Nr.:
     S08001600FC053
EAN/GTIN:
     4260507757579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Rollplatte
  • Traglast 500 kg
  • Länge x Breite 800 x 1600 mm
  • Aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Transportrodel, Transportroller, Rollplatte, Möbelroller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Traglast:
500 kg
Länge:
800 mm
Breite:
1600 mm
Plattform:
durchbrochen
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportrodel, Transportroller, Möbelroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,79*
€ 274,66*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 346,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.