Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte,Tragl. 500kg,LxB 682x815mm,Kunststoff,ähnlich RAL3000 Feuerrot,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244001
244001
244001
Artikel-Nr.:
     711-244001
Herst.-Nr.:
     E10B10PE43000OL-001
EAN/GTIN:
     4260633270577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Rollplatte
  • Traglast 500 kg
  • Länge x Breite 682 x 815 mm
  • Aus Kunststoff in ähnlich RAL3000 Feuerrot
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Rollplatte, Transportrodel, Transportroller, Möbelroller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Traglast:
500 kg
Länge:
682 mm
Breite:
815 mm
Plattform:
durchbrochen
Material:
Kunststoff
Farbe:
ähnlich RAL3000 Feuerrot
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Bereifung:
Polypropylen
Rad-Ø:
108 mm
Gewicht:
8.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportrodel, Transportroller, Möbelroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,55*
€ 71,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,57*
€ 71,41*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 106,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.