Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopwagen,HxBxT 1060x920x500mm,Zuleitung,Steckdose/Fach,16 Fächer,Zylinderschloss,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243814
243814
243814
Artikel-Nr.:
     711-243814
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     40793
EAN/GTIN:
     4050049407939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank
Laptopschrank
Laptopwagen
Fachschrank
Laptopwagen
  • Geeignet für Schulen, Bibliotheken, Universitäten und Bildungseinrichtungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 920 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech verwindungssteif
  • Ausgestattet mit Fächern, Steckdosen
  • Elektroausstattung: 2 m lange Zuleitung, Ein- und Ausschalter und je Fach 1 Steckdose
  • Be- und Entlüftung durch Öffnungen an den Seiten- und der Rückwand
  • 16 Fächer
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • 2 horizontale Handgriffe an den Seiten
  • Verschließbar mit Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gemäß Europäische Direktive 2001/95eg

Suchbegriffe:
Schrank, Laptopschrank, Laptopwagen, Fachschrank, Fächerschrank, Ladeschrank, Schrankwagen, Notebookwagen

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Laptopschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Schulen, Bibliotheken, Universitäten, Bildungseinrichtungen
geeignet für (Produkt/Material):
Laptops, Notebooks, Tablets
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1060 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer, Steckdosen
Fächer:
16 Stück
Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Elektroausstattung:
Zuleitung, Ein-/Ausschalter, Steckdosen
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material Verarbeitung:
verwindungssteif
Schließsystem:
Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Be- und Entlüftung:
über seitliche Öffnung
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
abschließbar:
ja
Griff:
2 Handgriffe
fahrbar:
ja
Zertifizierung:
Europäische Direktive 2001/95eg
Gewicht:
67 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.008,11*
€ 1.163,48*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 2.316,99*
€ 2.578,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.578,90*
€ 3.068,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.514,08*
€ 2.991,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.401,96*
€ 2.858,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.345,35*
€ 2.790,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.316,99*
€ 2.757,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.