Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkoffer,HxBxT 340x665x495mm,Schaumstoffeinteilung,ABS,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243717
243717
Artikel-Nr.:
     711-243717
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     458860
EAN/GTIN:
     4005187588606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Universalkoffer
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Geeignet für Werkzeuge, Messinstrumente und Outdoor-Geräte
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 665 x 495 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 295 x 545 x 405 mm
  • einzeln herausnehmbare Schaumstoffeinteilung
  • Aus ABS in schwarz
  • Verschließbar mit Verschlussdeckel, mit 2-stufigen Sicherheitsverschlüssen
  • Einfach zu tragen durch Teleskopgriff
  • Unterbau mit 2 Leichtlaufrollen
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen

Suchbegriffe:
Universalkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Schutzkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
DinoPlus Outdoor
Werkzeugbereitstellung:
Behälter
Behältertyp:
Universalkoffer
inkl. Werkzeug:
nein
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeuge, Messinstrumente, Outdoor-Geräte
Höhe:
340 mm
Breite:
665 mm
Tiefe:
495 mm
Innenhöhe:
295 mm
Innenbreite:
545 mm
Innentiefe:
405 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Schaumstoffeinteilung
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Tragevorrichtung:
Teleskopgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
2-stufige Sicherheitsverschlüsse
Material:
ABS
Farbe:
schwarz
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Rollen Anzahl / Art:
2 Rollen
Gewicht:
10.86 kg
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gerätekoffer kunststoff schwarz, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, Universalkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkiste, Schutzkoffer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 204,08*
€ 240,94*
€ 5,50*
ab € 198,92*
€ 240,94*
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 249,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,39*
€ 254,31*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 376,33*
€ 415,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,12*
€ 493,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
458891
ab € 5,60*
Zubehör
Allit
458890
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.